※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワンタッチスナップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919139 品番 B-108
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ハンマーでたたくタイプです。接合部はスイベルでよじれません。

質量(g)24 寸法D(mm)5 寸法L(mm)65 寸法S(mm)7 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.10 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1904 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8410-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする