※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-923 ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所 54919166 B-923 ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所 54919166

ステンレス 回転アイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919166 品番 B-923
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。

質量(g)29 寸法D(mm)5 寸法B(mm)14 寸法L(mm)20 寸法A(mm)16 使用荷重(kN)0.49 用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。 トラスコ品番204-8802 セット内容スパナ(鉄製) 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)35 ねじ径(mm)M-6 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8418-91
注意
※吊り具として使用しないでください。
※荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする