※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-929 ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所 54919227 B-929 ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所 54919227

ステンレス 回転アイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919227 品番 B-929
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。

質量(g)43 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15 寸法L(mm)25 寸法A(mm)17 使用荷重(kN)0.78 用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。 トラスコ品番204-8796 セット内容スパナ(鉄製) 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)43 ねじ径(mm)W-5/16 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8418-97
注意
※吊り具として使用しないでください。
※荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする