※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 回転パッドアイ丸カン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919288 品番 B-916
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。

質量(g)172 寸法A1(mm)65 寸法D(mm)8 寸法A2(mm)52.5 寸法L(mm)50 H(mm)44 寸法W(mm)30 寸法d(mm)4.8 使用荷重(kN)0.29 寸法T(mm)3.5 寸法H(mm)44 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 トラスコ品番204-7186 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8419-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする