※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
ステンレス 回転ロックスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919315
品番
B-843
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1880
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
75
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
15.8
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6.5
包装
JAN付袋入り
寸法D1(mm)
6
寸法W(mm)
34
H(mm)
15.8
アズワン品番
64-8419-20
使用荷重(kN)
0.29