※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス 環付スナップフックNA型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.39
注文コード
54919358
品番
A-2791
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
質量(g)
12
寸法d(mm)
5.5
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
22
使用荷重(kN)
0.39
包装
JANあり 袋なし
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-2038
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法S(mm)
5.5