※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 環付スナップフックNA型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.39 注文コード54919376 品番B-2791
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。

質量(g)12 寸法d(mm)5.5 寸法D(mm)4 寸法L(mm)45 寸法W(mm)22 使用荷重(kN)0.39 包装JAN付袋入り 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-8701 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 寸法S(mm)5.5 アズワン品番64-8415-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする