※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス 環付スナップフックNBL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919403
品番
B-2667
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
寸法H(mm)
13.5
質量(g)
34
寸法d(mm)
14.5
寸法D1(mm)
5
寸法L(mm)
78.5
寸法D2(mm)
4
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
32
使用荷重(kN)
0.64
H(mm)
13.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8741
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8415-34