※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス 環付スナップフックNB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.39
トラスコ品番
201-2009
注文コード
54919446
品番
A-2793
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスプリングフックです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
質量(g)
11
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
22
寸法d1(mm)
4.5
使用荷重(kN)
0.39
寸法d2(mm)
6.5
包装
JANあり 袋なし
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-2009
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法S(mm)
5.5