※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 環付スナップフックNB型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.74 トラスコ品番205-1863 注文コード54919473 品番B-2794
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は使用荷重・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなスプリングフックです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

質量(g)19 寸法D(mm)5 寸法L(mm)53 寸法W(mm)26 寸法d1(mm)5.5 使用荷重(kN)0.74 寸法d2(mm)8 包装JAN付袋入り 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1863 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 寸法S(mm)5.5 アズワン品番64-8415-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする