※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919498
品番
B-937
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
座金・アンカープラグが付いています。
寸法H(mm)
49
質量(g)
166
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
4
寸法L(mm)
30
H(mm)
49
寸法A(mm)
50
ねじ径
W-3/8
使用荷重(kN)
1.47
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
204-8691
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8419-14