※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス 強力リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919507
品番
B-2150
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。
質量(g)
79
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
61
寸法S(mm)
9
寸法B1(mm)
19
寸法B2(mm)
15
使用荷重(kN)
5.39
寸法E(mm)
10.8
用途
チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
204-5609
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-25