※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 強力リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919516 品番 B-2151
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。

質量(g)153 寸法D(mm)10 寸法L(mm)77 寸法S(mm)13 寸法B1(mm)23.5 寸法B2(mm)20.5 使用荷重(kN)8.82 寸法E(mm)12.5 用途チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。 トラスコ品番204-5625 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする