※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス 口広リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919525
品番
B-184
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
質量(g)
22
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
47
寸法S(mm)
10
寸法B1(mm)
13
寸法B2(mm)
11.5
使用荷重(kN)
0.78
寸法E(mm)
5.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0311
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-01