※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス 口広リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919534
品番
B-185
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
質量(g)
35
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
12
寸法B1(mm)
15
寸法B2(mm)
13.5
使用荷重(kN)
1.47
寸法E(mm)
6.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-3447
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-03