※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 口広リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919543 品番 B-186
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。

質量(g)83 寸法D(mm)8 寸法L(mm)73 寸法S(mm)16 寸法B1(mm)19 寸法B2(mm)17 使用荷重(kN)3.43 寸法E(mm)8.5 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-7173 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8412-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする