※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 高級ミニチェーン用リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番201-1975 注文コード54919559 品番B-455
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。

トラスコ品番201-1975 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類リングキャッチ 寸法L(mm)25.5 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)2.5 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8416-81 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする