※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス 高級ミニチェーン用リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
201-2042
注文コード
54919568
品番
B-456
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。
トラスコ品番
201-2042
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
25.5
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
2.5
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8416-84
使用荷重(kN)
0.15