※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54919595
品番
B-2427
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
205-0309
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
寸法L(mm)
14.5
寸法H(mm)
26.5
寸法A(mm)
13
ねじ径(mm)
M-6
寸法D(mm)
5
表面処理
バレル研磨
寸法B(mm)
14
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-48
使用荷重(kN)
0.49