※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス 沈みオタフクシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919647
品番
B-626
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
トラスコ品番
204-4037
質量(g)
125
寸法L(mm)
50
ねじ径
W-3/8
寸法d(mm)
20
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
34
アズワン品番
64-8417-61
使用荷重(kN)
3.43