※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 沈みオタフクシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919656 品番 B-627
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。

トラスコ品番204-4026 質量(g)216 寸法L(mm)60 ねじ径W-1/2 寸法d(mm)24 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8417-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする