※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 沈みシングルシャックル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919674 品番 B-1114
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。

質量(g)137 寸法D(mm)8 寸法L1(mm)89 寸法B(mm)17 寸法L2(mm)22 ねじ径W-5/16 使用荷重(kN)2.45 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-8776 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8410-93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54919683
2023-10-01
用途:
ホイスト
製造業

Wの寸法が表示されていない、図面もなく選択が困難。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする