※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス 沈みダブルシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919699
品番
B-1109
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
質量(g)
63
寸法D(mm)
6
寸法L1(mm)
64
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
12
ねじ径
M-6
使用荷重(kN)
1.67
用途
チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
トラスコ品番
204-5627
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-71