※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス 沈みダブルシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919717
品番
B-1111
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
質量(g)
299
寸法D(mm)
10
寸法L1(mm)
114
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
22
ねじ径
W-3/8
使用荷重(kN)
3.43
用途
チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
トラスコ品番
205-0347
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-88