※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 沈みヒネリシャックル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919753 品番 B-1721
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

90度ひねっているので角度を変えることができます。

質量(g)123 寸法D(mm)10 寸法L(mm)50 寸法B(mm)20 寸法d(mm)20 ねじ径W-3/8 使用荷重(kN)3.43 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-5592 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8412-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54919778
2023-12-04
用途:
鍵を3枚まとめてホルダーに取り付け
製造業

車のキーを取り付けたリングに、ヒネリシャックルに家の鍵など3枚の鍵を取り付けてキーホルダーとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする