※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 沈みヒネリシャックル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919778 品番 B-2621
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

90度ひねっているので角度を変えることができます。

質量(g)7.5 寸法D(mm)4 寸法L(mm)18 寸法B(mm)8 寸法d(mm)8 ねじ径M-4 使用荷重(kN)0.49 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-7109 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8415-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54919778
2023-12-04
用途:
鍵を3枚まとめてホルダーに取り付け
製造業

車のキーを取り付けたリングに、ヒネリシャックルに家の鍵など3枚の鍵を取り付けてキーホルダーとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする