※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
ステンレス 豆シンブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919787
品番
B-423
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
質量(g)
3
適合ロープ径(Φmm)
5
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
11
寸法L(mm)
17
寸法B(mm)
7
用途
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止
トラスコ品番
204-7140
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8416-57