※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス 二重リンクロープ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
54919823
品番
B-1657
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。
トラスコ品番
204-5578
質量(g)
56
寸法L(mm)
40
用途
ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
寸法D(mm)
2.6
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-70
使用荷重(kN)
0.05