※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 板シンブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919848 品番 B-1098
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

質量(g)3 適合ロープ径(Φmm)3 寸法A(mm)4.5 寸法D(mm)9.5 寸法L(mm)18 寸法B(mm)6 用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止 トラスコ品番204-5580 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類シンブル 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8410-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする