※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
ステンレス 板シンブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919875
品番
B-1101
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
質量(g)
32
適合ロープ径(Φmm)
8〜10
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
42
寸法B(mm)
15
用途
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止
トラスコ品番
204-8794
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-86