※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 埋め込みリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919893 品番 B-2171
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。

質量(g)31 寸法D(mm)3 H(mm)10.5 寸法L1(mm)70 寸法P(mm)60 寸法W(mm)37 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kN)0.07 寸法L2(mm)25 寸法H(mm)10.5 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番204-5611 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート 包装JAN付袋入り 寸法h(mm)0.8 アズワン品番64-8413-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする