※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス 埋め込みリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919909
品番
B-2172
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
質量(g)
72
寸法D(mm)
5
H(mm)
17
寸法L1(mm)
90
寸法P(mm)
78
寸法W(mm)
52
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kN)
0.25
寸法L2(mm)
35
寸法H(mm)
17
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
204-5536
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
包装
JAN付袋入り
寸法h(mm)
0.8
アズワン品番
64-8413-30