※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス 埋込みフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919918
品番
B-148
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です。
トラスコ品番
201-1988
セット内容
皿木ねじ×2本
質量(g)
157
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
7
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
6
包装
JAN付袋入り
寸法B2(mm)
90
寸法B1(mm)
106
寸法h(mm)
3
H(mm)
33
表面処理(本体)
ヘアーライン
アズワン品番
64-8412-10
使用荷重(kN)
0.29