※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス 埋込みフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919927
品番
B-527
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です。
トラスコ品番
201-3483
セット内容
皿木ネジ3本
質量(g)
27
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
4
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法L1(mm)
60
寸法D(mm)
4
包装
JAN付袋入り
寸法L2(mm)
39
寸法h(mm)
0.8
H(mm)
22
表面処理(本体)
ヘアーライン
アズワン品番
64-8417-32
使用荷重(kN)
0.07