※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAW-6-1200JJ ステンレス 連結Sカン 水本機械製作所 54919936 SAW-6-1200JJ ステンレス 連結Sカン 水本機械製作所 54919936

ステンレス 連結Sカン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919936 品番 SAW-6-1200JJ
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。

トラスコ品番201-0425 セット内容SAJ-6(2本)、SAI-6-1000(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付 質量(g)313 寸法H(mm)51 先端J&J 用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法L1(mm)1200 寸法S(mm)- 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)1000 寸法W(mm)- 寸法R(mm)20 H(mm)51 使用荷重(kN)0.20
注意
※組立時付属の小ねじを最後までしっかりと締めて下さい。
※ネジが緩む場合があります。
※緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする