※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス 連結Sカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919963
品番
SAW-6-300JJ
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
トラスコ品番
201-3477
セット内容
SAJ-6(2本)、SAI-6-100(1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付
質量(g)
111
寸法H(mm)
51
先端
J&J
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法L1(mm)
300
寸法S(mm)
-
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
100
寸法W(mm)
-
寸法R(mm)
20
H(mm)
51
使用荷重(kN)
0.20
注意
※組立時付属の小ねじを最後までしっかりと締めて下さい。
※ネジが緩む場合があります。
※緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。