※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAW-6-300QJ ステンレス 連結Sカン 水本機械製作所 54919979 SAW-6-300QJ ステンレス 連結Sカン 水本機械製作所 54919979

ステンレス 連結Sカン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919979 品番 SAW-6-300QJ
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。

トラスコ品番201-0421 セット内容SAQ-6・SAJ-6・SAI-6-100(各1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付 質量(g)108 寸法H(mm)51 先端Q&J 用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法L1(mm)300 寸法S(mm)30 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)40 寸法R(mm)20 H(mm)51 使用荷重(kN)0.20
注意
※組立時付属の小ねじを最後までしっかりと締めて下さい。
※ネジが緩む場合があります。
※緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする