※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 枠式ターンバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W-3/16 材質/仕上ステンレス(SUS304) 注文コード54920085 品番B-1538
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はねじ径・材質/仕上など14種類から選べます 他の種類を見る

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

トラスコ品番205-0289 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)49 寸法L(mm)70 ねじ径W-3/16 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 寸法d(mm)6.4 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)40 寸法B(mm)55 寸法L2(mm)155 寸法W(mm)14 H(mm)11 アズワン品番64-8412-17 使用荷重(kN)1.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする