※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-3/8
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
注文コード
54920119
品番
B-1541
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質/仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
トラスコ品番
205-3457
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
352
寸法L(mm)
150
ねじ径
W-3/8
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
寸法d(mm)
12.3
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
110
寸法L2(mm)
305
寸法W(mm)
26
H(mm)
23.8
アズワン品番
64-8412-20
使用荷重(kN)
4.41