※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-3/16
材質/仕上
SUS316
注文コード
54920128
品番
B-2281
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質/仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
トラスコ品番
204-8716
材質/仕上
SUS316
質量(g)
41
寸法L(mm)
70
ねじ径
W-3/16
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
先端
フック&フック
寸法A(mm)
35
寸法S(mm)
7
寸法B(mm)
60
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
14
使用荷重(kN)
0.49