※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-1/4
材質/仕上
SUS316
注文コード
54920137
品番
B-2282
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質/仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
トラスコ品番
204-8731
材質/仕上
SUS316
質量(g)
96
寸法L(mm)
90
ねじ径
W-1/4
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
先端
フック&フック
寸法A(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法B(mm)
75
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
19
使用荷重(kN)
0.78