※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-3/16
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
注文コード
54920164
品番
B-2288
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質/仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
トラスコ品番
205-0282
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
質量(g)
45
寸法L(mm)
70
ねじ径
W-3/16
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
先端
アイ&アイ
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
60
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
14
使用荷重(kN)
1.27