※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-3/16
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
注文コード
54920207
品番
B-386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
ねじ径・材質/仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
トラスコ品番
849-1001
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)
28
寸法L(mm)
57
ねじ径
W-3/16
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
105
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
50
寸法L2(mm)
143
寸法W(mm)
13
使用荷重(kN)
1.18