※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBMシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M-14
注文コード
54920225
品番
A-1601
参考基準価格(税別)
¥10,590
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
質量(g)
310
寸法D(mm)
14
寸法L(mm)
52
寸法B(mm)
26
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
13
ねじ径
M-14
使用荷重(kN)
8.82
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
200-9664
材質
ステンレス(SUS316)
包装
JANあり 袋なし
アズワン品番
64-8395-07
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。