※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ナスカン クロームメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54920365
品番
B-783
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
寸法H(mm)
16
質量(g)
41
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
88
寸法S(mm)
10
寸法W(mm)
24
使用荷重(kN)
0.25
H(mm)
16
用途
チェーンに。
トラスコ品番
204-8752
材質
亜鉛ダイキャスト
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
クロームメッキ
アズワン品番
64-8419-04