※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプターンバックル外れ止め付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54920426 品番 B-1826
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。

質量(g)81 寸法L(mm)100 寸法A(mm)48 寸法W(mm)13 寸法B(mm)81 寸法L1(mm)170 寸法L2(mm)233 寸法R(mm)2.5 ねじ径W-1/4 使用荷重(kN)0.78 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番204-5545 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8412-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする