※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
パイプターンバックル外れ止め付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54920435
品番
B-1827
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
質量(g)
141
寸法L(mm)
129
寸法A(mm)
65
寸法W(mm)
14
寸法B(mm)
105
寸法L1(mm)
219
寸法L2(mm)
299
寸法R(mm)
2.5
ねじ径
W-5/16
使用荷重(kN)
1.18
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
205-1867
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-97