※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
黄銅リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54920469
品番
B-462
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
質量(g)
7
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
29
寸法S(mm)
5
使用荷重(kN)
0.25
寸法E(mm)
3.3
用途
装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-5598
材質
黄銅
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8416-88