※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
三角リンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54920505
品番
B-602
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
トラスコ品番
204-8765
質量(g)
6
寸法D(mm)
3
使用荷重(kN)
0.20
用途
かばんや衣類などの金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8417-52