※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三角リンク ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54920514 品番 B-604
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。

トラスコ品番205-0278 質量(g)13 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.39 用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8417-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする